Motion
BK2018-RS
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 18 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI00136993
N° MFRBK2018-RS
Prix24.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 18 mm, joint unique
N° D’ARTICLE MI00136993
N° MFRBK2018-RS
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
Prix24.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BK2018-RS-L271

Spécifications

  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Largeur jusqu’à l’extrémité fermée
    15.3 mm
  • Anneau intérieur compatible
    LR17x20x16,5
  • CUP_NON
    4047643186827
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif