BSR61
Poulie de tension de ruban - Alésage de 25 mm, largeur de face de 28.50 mm, diamètre extérieur de 60 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI00137016
N° MFRBSR61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de tension de ruban - Alésage de 25 mm, largeur de face de 28.50 mm, diamètre extérieur de 60 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI00137016
N° MFRBSR61
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BSR61 POULIE DE TENSION

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Largeur de la face
    28.50 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
  • Type de surface plane
    Plat
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Matériau de la poulie
    Plastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Largeur de la surface plane
    25 mm
  • Poids
    0.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif