BSR72
Poulie de tension de ruban - Alésage de 32 mm, largeur de face de 32 mm, diamètre extérieur de 70 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI00137018
N° MFRBSR72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de tension de ruban - Alésage de 32 mm, largeur de face de 32 mm, diamètre extérieur de 70 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI00137018
N° MFRBSR72
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BSR72 POULIE DE TENSION

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Largeur de la face
    32 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Largeur totale
    35.5 mm
  • Type de surface plane
    Plat
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Matériau de la poulie
    Plastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Largeur de la surface plane
    32 mm
  • Poids
    0.44 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif