GE12-UK
Roulement sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de bague intérieure de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137039
N° MFRGE12-UK
Prix70.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de bague intérieure de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137039
N° MFRGE12-UK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE12-UK

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    11 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Diamètre de la bille
    18 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    28500 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11400 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012802531275
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif