GE15-UK
Palier lisse sphérique - Alésage de 15 mm, D.E. de 26 mm, Largeur de la bague intérieure de 12 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00137046
N° MFRGE15-UK
Prix101.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique - Alésage de 15 mm, D.E. de 26 mm, Largeur de la bague intérieure de 12 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00137046
N° MFRGE15-UK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix101.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE15-UK

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    8 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Diamètre de la bille
    22 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    44000 N
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4012802547542
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif