GAR30-DO-2RS

INA (Schaeffler)
GAR30-DO-2RS

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30x2, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00137064
N° MFRGAR30-DO-2RS
Prix471.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
GAR30-DO-2RS

Extrémité de tige mâle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 30 mm, Taille du filetage de la tige : M30x2, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00137064
N° MFRGAR30-DO-2RS
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
Prix471.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GAR30-DO-2RS

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M30x2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    119000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C
  • Diamètre de la tête
    73 mm
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • CUP_NON
    4012802525182
  • Poids
    2.35 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    M30

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif