GEH 100  ES-2RS

SKF
GEH 100 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de bague intérieure de 85 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00137072
N° MFRGEH 100 ES-2RS
Price$3,901.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEH 100 ES-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de bague intérieure de 85 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00137072
N° MFRGEH 100 ES-2RS
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
Votre prix3,901.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEH 100 ES 2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    13 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    85 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    85 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    3250 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    655 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577003300
  • CUP_NON
    7316577003300
  • Poids
    12.88 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif