GE 60  TXE-2LS

SKF
GE 60 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de bague intérieure de 44 mm, joints à triple lèvre, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00137089
N° MFRGE 60 TXE-2LS
Prix729.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 60 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de bague intérieure de 44 mm, joints à triple lèvre, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00137089
N° MFRGE 60 TXE-2LS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix729.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 60 TXE 2LS SPHÉRIQUE SIMPLE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    44 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Largeur totale
    44 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    1160 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    695 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +150 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571875507
  • CUP_NON
    7316571875507
  • Poids
    2.23 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues