Aperçu
Description du fabricant
GE80-UK-2RS-A
Spécifications
- Type de roulementRadial
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Type de lubrificationSans entretien/autolubrifiant
- Type de fermetureScellé
- Angle de désalignement6 °
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Largeur de la bague intérieure55 mm
- Diamètre de la bille105 mm
- Largeur de l’anneau extérieur45 mm
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge statique radiale1890000 N
- Capacité de charge dynamique radiale1130000 N
- Plage de température de fonctionnement-22 à 202 °F
- Normes respectéesDIN ISO 12240-1
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON4012802532074
- Poids5.91 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité