GE 180  TXA-2RS

SKF
GE 180 TXA-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de bague intérieure de 105 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00137112
N° MFRGE 180 TXA-2RS
Prix9,586.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 180 TXA-2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 260 mm, largeur de bague intérieure de 105 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00137112
N° MFRGE 180 TXA-2RS
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
Votre prix9,586.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GE 180 TXA-2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    105 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériel de course
    Tissu PTFE
  • Largeur totale
    105 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4300 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +130 °C °F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571893853
  • CUP_NON
    7316571893853
  • Poids
    45.64 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues