GE 240 TA 2RS

SKF
GE 240 TA 2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 240 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de bague intérieure de 140 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00137120
N° MFRGE 240 TA 2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 240 TA 2RS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 240 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de bague intérieure de 140 mm, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00137120
N° MFRGE 240 TA 2RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GE 240 TA-2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau extérieur
    À travers l’acier durci et moulu;Répartir deux pièces, maintenues ensemble par une bande d’acier
  • Largeur de la bague intérieure
    140 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm
  • Matériau de la bille
    À travers l’acier durci et moulu; Surface coulissante, plaquée chrome dur et polie
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du joint
    Élastormer en polyester
  • Construction
    Deux pièces
  • Largeur totale
    140 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577034175
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues