GIHNRK12-LO

INA (Schaeffler)
GIHNRK12-LO

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12x1.25, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00137125
N° MFRGIHNRK12-LO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
GIHNRK12-LO

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12x1.25, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00137125
N° MFRGIHNRK12-LO
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GIHNRK12-LO-A

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12x1.25
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    24000 N
  • Diamètre de la tête
    32 mm
  • Normes respectées
    DIN-24 338, ISO-6982
  • CUP_NON
    4012802528428
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif