GIHNRK16-LO

INA (Schaeffler)
GIHNRK16-LO

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M14x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00137127
N° MFRGIHNRK16-LO
Prix351.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
GIHNRK16-LO

Extrémité filetée femelle de la tige droite - Diamètre de l'alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M14x1.5, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00137127
N° MFRGIHNRK16-LO
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
Votre prix351.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GIHNRK16-LO-A

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M14x1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    35300 N
  • Diamètre de la tête
    40 mm
  • Normes respectées
    DIN-24 338, ISO-6982
  • CUP_NON
    4012802525571
  • Poids
    0.53 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif