GLCTE25-N
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00137139
N° MFRGLCTE25-N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, Boîtier solide, Fonte, Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00137139
N° MFRGLCTE25-N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GLCTE25-N

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5469 po
  • Diamètre de la longueur totale
    4.4375 po
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.5000 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 0.7500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    GLCTE
  • Construction du logement
    Solide
  • CUP_NON
    4012802810684
  • Poids
    1.24 lb
  • Profondeur globale
    33.4 mm
  • Type de montage
    Bride à deux boulons

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif