16001

NSK
16001

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 28 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00137141
N° MFR16001
Prix47.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
16001

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 28 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00137141
N° MFR16001
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
Prix47.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16001 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16001
  • Numéro CUP du fabricant
    029176027161
  • CUP_NON
    029176027161
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    16001 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 16001 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 12mm alésages avec conception ouverte, 28mm DE et 8mm largeur pour les applications générales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif