Motion
HF0612
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00137143
N° MFRHF0612
Prix29.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux, diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI00137143
N° MFRHF0612
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
Votre prix29.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HF0612-L564

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Diamètre à l’alésage
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Couple
    15.8 po
  • Matériau du ressort d’embrayage de rouleau
    Acier inoxydable
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HF
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • CUP_NON
    4054371721039
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif