618/710 MA

SKF
618/710 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 710 mm, diamètre extérieur : 870 mm, largeur 74 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00137147
N° MFR618/710 MA
Prix61,678.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
618/710 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 710 mm, diamètre extérieur : 870 mm, largeur 74 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00137147
N° MFR618/710 MA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61,678.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
618/710MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    710 mm
  • Diamètre extérieur
    870 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    74 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    74 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    106700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    247200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/710 MA
  • CUP_NON
    7316577127020
  • Poids
    271.17 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    618/710MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 618/710 MA présente un diamètre d'alésage de 710 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 870 mm et une largeur de 74 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues