Motion
HFL1626
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux avec ensemble de roulement, alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI00137167
N° MFRHFL1626
Prix52.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Embrayage à rouleaux avec ensemble de roulement, alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI00137167
N° MFRHFL1626

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HFL1626-L564

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Embrayage à rouleaux
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Couple
    181 po
  • Matériau du ressort d’embrayage de rouleau
    Acier inoxydable
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    HFL
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • CUP_NON
    4012802369274
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif