K 4X7X7 NT

SKF
K 4X7X7 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 4 mm, diamètre extérieur de 7 mm, largeur de 7 mm
N° D’ARTICLE MI00137179
N° MFRK 4X7X7 TN
Prix11.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 4X7X7 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 4 mm, diamètre extérieur de 7 mm, largeur de 7 mm
N° D’ARTICLE MI00137179
N° MFRK 4X7X7 TN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K 4X7X7 CAGE D'UNITÉ TN

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    387 lbf
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Capacité de charge statique radiale
    297 lbf
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    43000 tr/min
  • Série
    K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues