Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Diamètre extérieur9 mm
- Largeur totale13 mm
- Type de fermetureOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale964 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau de la cagePolymère renforcé de fibre de verre
- Capacité de charge statique radiale798 lbf
- Rpm max.40000 tr/min
- BridesPas de bride
- SérieK
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Cote de précisionNon évalué
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 partie 1, ISO 3030
- CUP_NON605790217555
- Poids0.02 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles