K7X10X8TNA
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137205
N° MFRK7X10X8TNA
Prix6.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137205
N° MFRK7X10X8TNA
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
Votre prix6.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K7X10X8TNA BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    616 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    549 lbf
  • Rpm max.
    42000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • CUP_NON
    605790204524
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif