K 10X14X13 NT

INA (Schaeffler)
K 10X14X13 TN

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137240
N° MFRK 10X14X13 TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 10X14X13 TN

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137240
N° MFRK 10X14X13 TN
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 10X14X13 CAGE D'UNITÉ TN

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8400 N
  • Rpm max.
    29000 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373068548
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif