K10X14X13H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI00137242
N° MFRK10X14X13H
Prix9.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 14 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI00137242
N° MFRK10X14X13H
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
Prix9.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K10X14X13H BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    14 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7.88 kN
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    1.35 kN
  • Série
    K
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K10X14X13H
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif