NUP317-E-M1

FAG (Schaeffler)
NUP317-E-M1

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00137287
N° MFRNUP317-E-M1
Prix2,692.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
NUP317-E-M1

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 180 mm, largeur 41 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00137287
N° MFRNUP317-E-M1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,692.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUP317-E-XL-M1

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    4550 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Série
    NUP3
  • Poids
    11.84 lb
  • CUP_NON
    4012801390774
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues