K14X18X13
Cage de roulement à rouleaux à aiguilles axiales - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI00137288
N° MFRK14X18X13
Prix8.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cage de roulement à rouleaux à aiguilles axiales - Alésage de 14 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI00137288
N° MFRK14X18X13
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
Votre prix8.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAGE DE K14X18X13 UNITÉS

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Largeur totale
    18 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8200 N
  • Poids
    0.02 lb, 0.2
  • Largeur
    3.1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif