Motion
K 15X19X13A

INA (Schaeffler)
K 15X19X13A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137319
N° MFRK 15X19X13A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 15X19X13A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137319
N° MFRK 15X19X13A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 15X19X13A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8500 N
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge statique radiale
    10900 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373069286
  • Rpm max.
    24300 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif