K 15X21X15A

INA (Schaeffler)
K 15X21X15A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137333
N° MFRK 15X21X15A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 15X21X15A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 21 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137333
N° MFRK 15X21X15A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 15X21X15A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    21 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16400 N
  • Rpm max.
    23600 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373069354
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif