K 16X20X17A

INA (Schaeffler)
K 16X20X17A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137353
N° MFRK 16X20X17A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 16X20X17A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137353
N° MFRK 16X20X17A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 16X20X17A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16800 N
  • Rpm max.
    23600 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373069484
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif