KBK12X15X15

INA (Schaeffler)
KBK12X15X15

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137397
N° MFRKBK12X15X15
Prix33.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
KBK12X15X15

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 15 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137397
N° MFRKBK12X15X15
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
Prix33.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAGE À ROULEAUX À AIGUILLES KBK12X15X15

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1350 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    KBK
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif