K 18X23X20
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137404
N° MFRK 18X23X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137404
N° MFRK 18X23X20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 18X23X20 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Longueur
    4.2
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2
  • Largeur
    4.2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif