CFML 8YN
1580809000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00137410
N° MFRCFML 8YN
Prix242.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1580809000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité de la tige gauche - Qualité : Commercial, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, Avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI00137410
N° MFRCFML 8YN
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
Prix242.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFML 8YN EXTRÉMITÉ DE TIGE

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350°
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Largeur de la tête
    0,5000 po
  • Série
    débit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1580809000
  • CUP_NON
    662288725695
  • Dessin CAD
  • Poids
    0.38 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif