Motion
K 19X23X13A

INA (Schaeffler)
K 19X23X13A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137423
N° MFRK 19X23X13A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 19X23X13A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 19 mm, diamètre extérieur de 23 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137423
N° MFRK 19X23X13A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 19X23X13A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 N
  • Rpm max.
    21800 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373069880
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif