30302  J2/VE197

SKF
30302 J2/VE197

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 15 mm d’alésage, 42 mm de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00137430
N° MFR30302 J2/VE197
Prix86.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30302 J2/VE197

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 15 mm d’alésage, 42 mm de diamètre extérieur, 0.5625 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00137430
N° MFR30302 J2/VE197
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
Votre prix86.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30302 J2 VE197 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Série
    303
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577049391
  • Poids
    0.22 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues