K20X24X10
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137433
N° MFRK20X24X10
Price$9.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137433
N° MFRK20X24X10
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
Votre prix9.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K20X24X10 BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2020 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    2810 lbf
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • CUP_NON
    605790195976
  • Poids
    0.03 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif