30303  J2/VE197

SKF
30303 J2/VE197

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 17 mm d’alésage, 47 mm de diamètre extérieur, 15.25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00137439
N° MFR30303 J2/VE197
Prix101.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30303 J2/VE197

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 17 mm d’alésage, 47 mm de diamètre extérieur, 15.25 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00137439
N° MFR30303 J2/VE197
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
Votre prix101.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
30303/VE197 BRG

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    15.25 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    303
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577688088
  • Poids
    0.31 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues