K20X26X12
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137448
N° MFRK20X26X12
Prix17.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137448
N° MFRK20X26X12
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
Prix17.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K20X26X12 BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2920 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 230 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 partie 1, ISO 3030
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • CUP_NON
    605790212970
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif