K20X28X20-C

INA (Schaeffler)
K20X28X20-C

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137470
N° MFRK20X28X20-C
Prix38.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K20X28X20-C

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137470
N° MFRK20X28X20-C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K20X28X20-C/0-7

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5400 lbf
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    6400 lbf
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • CUP_NON
    4047643185073
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif