K20X30X30H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00137479
N° MFRK20X30X30H
Prix28.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00137479
N° MFRK20X30X30H
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
Prix28.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K20X30X30H BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38.9 kN
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    45.8 kN
  • Série
    K
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K20X30X30H
  • Poids
    0.12 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif