K 22X29X16A

INA (Schaeffler)
K 22X29X16A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137501
N° MFRK 22X29X16A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 22X29X16A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137501
N° MFRK 22X29X16A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 22X29X16A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25500 N
  • Rpm max.
    19600 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373070374
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif