K 24X28X10A

INA (Schaeffler)
K 24X28X10A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137511
N° MFRK 24X28X10A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 24X28X10A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137511
N° MFRK 24X28X10A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 24X28X10A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14800 N
  • Rpm max.
    18800 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373070473
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif