K 24X30X17A

INA (Schaeffler)
K 24X30X17A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137521
N° MFRK 24X30X17A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 24X30X17A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137521
N° MFRK 24X30X17A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 24X30X17A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    27500 N
  • Rpm max.
    18100 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373070565
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif