K 25X30X17A

INA (Schaeffler)
K 25X30X17A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137540
N° MFRK 25X30X17A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 25X30X17A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137540
N° MFRK 25X30X17A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 25X30X17A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    30000 N
  • Rpm max.
    17800 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373070732
  • Poids
    0.05 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif