KT253120C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI00137556
N° MFRKT253120C3
Prix23.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI00137556
N° MFRKT253120C3
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
Prix23.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KT253120 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    21200 N
  • Capacité de charge statique
    30500 N
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    KT
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT253120C3
  • Poids
    55.12 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif