K 25X31X21
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 31 mm, largeur de 21 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137558
N° MFRK 25X31X21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 31 mm, largeur de 21 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137558
N° MFRK 25X31X21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 25X31X21 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    31 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    38000 N
  • Rpm max.
    17500 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373070831
  • Poids
    0.07 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif