K25X33X20H1.ZB2

JTEKT Koyo (NRB)
K25X33X20H1.ZB2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137568
N° MFRK25X33X20H1.ZB2
Prix32.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
K25X33X20H1.ZB2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137568
N° MFRK25X33X20H1.ZB2
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
Prix32.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K25X33X20H1.ZB2 BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    33 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6470 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    8450 lbf
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 5405 partie 1, ISO 3030
  • Type de lubrification
    Prévention de la rouille
  • CUP_NON
    605790213007
  • Poids
    0.08 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif