K 26X30X17A

INA (Schaeffler)
K 26X30X17A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 26 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137574
N° MFRK 26X30X17A
Prix18.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 26X30X17A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 26 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137574
N° MFRK 26X30X17A
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
Votre prix18.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CAGE DE K26X30X17 UNITÉS

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    26 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    27500 N
  • Rpm max.
    17500 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802718058
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif