K 26X30X22 ZW

INA (Schaeffler)
K 26X30X22 ZW

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 26 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137578
N° MFRK 26X30X22 ZW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 26X30X22 ZW

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 26 mm, diamètre extérieur de 30 mm, largeur de 22 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137578
N° MFRK 26X30X22 ZW
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 26X30X22 ZW CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    26 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    28500 N
  • Rpm max.
    17500 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373070978
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif