K 28X33X13

SKF
K 28X33X13

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137584
N° MFRK 28X33X13
Prix18.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 28X33X13

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137584
N° MFRK 28X33X13
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
Votre prix18.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K 28X33X13 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    33 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14.7 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    24.5 kN
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Brides
    Pas de bride
  • Série
    K
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577125309
  • CUP_NON
    7316577125309
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues