Motion
K 30X37X16

SKF
K 30X37X16

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI00137622
N° MFRK 30X37X16
Prix83.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 30X37X16

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI00137622
N° MFRK 30X37X16
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
Prix83.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
K 30X37X16 CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Nombre de lignes
    1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4946 lbf
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Capacité de charge statique radiale
    7531 lbf
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    K
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.064 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues