K 30X40X30A

INA (Schaeffler)
K 30X40X30A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137625
N° MFRK 30X40X30A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
K 30X40X30A

Rouleau à aiguilles et cage - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 30 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00137625
N° MFRK 30X40X30A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
K 30X40X30A CAGE UNITÉ

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    69000 N
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    035373279975
  • Poids
    0.19 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif